VIMAR SPA - VIW14378 RONZATORE 230V 50-60HZ BIANCO - 14378

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.03 A
Schutzart (IP) - IP40
Lautstärke - 75 dB
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8007352629172
Artikelnummer
VIW14378
Herstellernummer
14378
Hersteller
VIW
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.03 A
Schutzart (IP):
IP40
Lautstärke:
75 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Trafo eingebaut:
nein
Ronzatore 230 V~ 50-60 Hz 8 VA, bianco



