Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW14348 PRESA CONNETTORE VGA 15 POLI BIANCO - 14348

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - D-Sub 15-polig

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Mit Staubschutz - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352461796

Artikelnummer

VIW14348

Herstellernummer

14348

Hersteller

VIW

Verwendung:

D-Sub 15-polig

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Mit Staubschutz:

nein

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

44.8 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

20.1 mm

Presa con connettore VGA 15 poli a saldare, bianco