VIMAR SPA - VIW14340.1 PRESA RJ45 PANDUIT CAT5E UTP BIANCO - 14340.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(4)
Kategorie - 5E
Auslassrichtung - gerade
Farbe - weiß
Aufputzmontage - nein
Packung
10 ST
EAN
8007352118355
Artikelnummer
VIW14340.1
Herstellernummer
14340.1
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Kategorie:
5E
Auslassrichtung:
gerade
Farbe:
weiß
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
8
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Klemme
Mechanische Codierung:
ja
Farbcodierung:
ja


