Startseite

VIMAR SPA - VIW14337.6 PRESA RJ45 CAT6 UTP CON PORTELLO BIANCO - 14337.6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Kategorie - 6

  • Auslassrichtung - gerade

  • Farbe - weiß

  • Aufputzmontage - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352395251

Artikelnummer

VIW14337.6

Herstellernummer

14337.6

Hersteller

VIW

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Kategorie:

6

Auslassrichtung:

gerade

Farbe:

weiß

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

8

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

nein

Mit Textfeld:

nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

ja

Montageart Schirmanschluss:

Klemme

Mechanische Codierung:

ja

Farbcodierung:

ja

Presa RJ45 con portello antipolvere, Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione di isolante, bianco