Startseite

VIMAR SPA - VIW14331 PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV BIANCO - 14331

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 6 A

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352108820

Artikelnummer

VIW14331

Herstellernummer

14331

Hersteller

VIW

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

6 A

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

24 V

Gerätetiefe:

34.5 mm

Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), bianco. Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.