VIMAR SPA - VIW14330 PRESA 2P 6A 24V SELV BIANCO - 14330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 6 A
Anzahl der Steckdosen - 1
Anschlussart - Flachstecker
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352108806
Artikelnummer
VIW14330
Herstellernummer
14330
Hersteller
VIW
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
6 A
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Flachstecker
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
24 V
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
34.5 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie