Startseite

VIMAR SPA - VIW14329 PRESA RJ11 SPECIALE PER BUS BIANCO - 14329

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14329 PRESA RJ11 SPECIALE PER BUS BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - nein

  • Befestigungsart - einrasten

  • Steckverbindertyp - sonstige

Packung

  • 20 ST

Produktserien

Plana

EAN

8007352307209

Artikelnummer

VIW14329

Herstellernummer

14329

Hersteller

VIW

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Steckverbindertyp:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Kategorie:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

0

Anschlussart:

Schraube

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Gerätehöhe:

49 mm

Presa RJ11 speciale per il BUS, morsetti a vite, bianco