VIMAR SPA - VIW14298 ALIMENTATORE USB C 30W PD BIANCO - 14298

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 120...240 V
Frequenz - 50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom - 3 mA
Anschlussart - Schraubklemme
Packung
1 ST
EAN
8007352704114
Artikelnummer
VIW14298
Herstellernummer
14298
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
120...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
3 mA
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Gerätehöhe:
4900 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
37 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Antibakterielle Behandlung:
nein