VIMAR SPA - VIW14298.60 ALIMENTATORE USB C 60W PD BIANCO - 14298.60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...240 V
Packung
1 ST
EAN
8007352738096
Artikelnummer
VIW14298.60
Herstellernummer
14298.60
Hersteller
VIW
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...240 V
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
1
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
44.8 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
42.35 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausgangsspannung:
5...20 V