Startseite

VIMAR SPA - VIW14295 UNITA ALIMENTAZIONE USB 5V2,1A 2M BIANCO - 14295

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 120...230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Max. Ausgangsstrom - 2100 mA

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352538825

Artikelnummer

VIW14295

Herstellernummer

14295

Hersteller

VIW

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

120...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Max. Ausgangsstrom:

2100 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

0

Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Il dispositivo va utilizzato per ricaricare i telefoni cellulari e tutti gli apparecchi elettronici che offrono la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB. Il dispositivo permette di ricaricare due apparecchi contemporaneamente.

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie