VIMAR SPA - VIW14295.AC ALIMENTATORE USB A+C 15W 3A 5V 2M BIANCO - 14295.AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 1500 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...230 V
Packung
1 ST
EAN
8007352646971
Artikelnummer
VIW14295.AC
Herstellernummer
14295.AC
Hersteller
VIW
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...230 V
RAL-Nummer:
0
Gerätebreite:
44.8 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
39.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
29 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


