Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW14292.AC.SL ALIMENTATORE USB A+C 12W2,4A5V 1M SILVER - 14292.AC.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14292.AC.SL ALIMENTATORE USB A+C 12W2,4A5V 1M SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 1500 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 120...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352643895

Artikelnummer

VIW14292.AC.SL

Herstellernummer

14292.AC.SL

Hersteller

VIW

Max. Ausgangsstrom:

1500 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

120...230 V

RAL-Nummer:

0

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

46.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

36 mm

Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Silver - 1 modulo

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie