VIMAR SPA - VIW14292.AC.15 ALIMENTATORE USB A+C 15W 5V 1M BIANCO - 14292.AC.15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Gerätebreite - 22.3 mm
Gerätehöhe - 49 mm
Gerätetiefe - 46.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose - 36 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352751262
Artikelnummer
VIW14292.AC.15
Herstellernummer
14292.AC.15
Hersteller
VIW
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
46.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
36 mm
Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 1 modulo
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


