Startseite

VIMAR SPA - VIW14291.SL PRESA PER RASOIO VERTICALE 230V SILVER - 14291.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14291.SL PRESA PER RASOIO VERTICALE 230V SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Spannung umschaltbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352403253

Artikelnummer

VIW14291.SL

Herstellernummer

14291.SL

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Montageart:

Unterputz

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

nein

Nennspannung niedriger Wert:

230 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Gerätebreite:

82.5 mm

Gerätehöhe:

144 mm

Gerätetiefe:

55.8 mm

Mit Einbaudose:

nein

Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120/230 V~, completa di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, Silver

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie