Startseite

VIMAR SPA - VIW14290.AB PRESA PER RASOIO 230V ANTIBATTERICO - 14290.AB

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14290.AB PRESA PER RASOIO 230V ANTIBATTERICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Spannung umschaltbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352499614

Artikelnummer

VIW14290.AB

Herstellernummer

14290.AB

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Montageart:

Unterputz

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

nein

Nennspannung niedriger Wert:

230 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Gerätebreite:

67.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

51.5 mm

Mit Einbaudose:

nein

Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A, materiale antibatterico, bianco - 3 moduli

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie