VIMAR SPA - VIW14215 PRESA 2P+T 5A INGLESE INTERR. BIANCO - 14215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - British Standard
Anzahl der Steckdosen - 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Anzahl der Steckdosen schaltbar - 1
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352399747
Artikelnummer
VIW14215
Herstellernummer
14215
Hersteller
VIW
Ausführung:
British Standard
Anzahl der Steckdosen:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
82.5 mm
Gerätehöhe:
82.5 mm
Gerätetiefe:
29.5 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie