VIMAR SPA - VIW14197 PULSANTE RELE IMPULSI QUID 10AX BIANCO - 14197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gruppentaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - ja
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung kontaktlos - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352796195
Artikelnummer
VIW14197
Herstellernummer
14197
Hersteller
VIW
Ausführung:
Gruppentaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Signallampe:
ja
Nennspannung:
240 V
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
5 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Befestigungsart:
einrasten
Mit Leuchtmittel:
ja
Aufdruck:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK00
Gerätetiefe:
53.4 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
44.8 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Wirkprinzip:
elektronisch
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


