VIMAR SPA - VIW14183 PULSANTE SET/RESET BIANCO - 14183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Serientaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - ja
Montageart - Unterputz
Nennspannung - 12 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352130210
Artikelnummer
VIW14183
Herstellernummer
14183
Hersteller
VIW
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
12 V
Bemessungsstrom:
5 A
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
Symbol "Klingel"
Ausführung der Oberfläche:
matt
Gerätetiefe:
50.4 mm
Gerätebreite:
44.8 mm
Gerätehöhe:
49 mm


