VIMAR SPA - VIW14136.1 DIMMER MASTER ROT.230V UNIVERSALE BIANCO - 14136.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352555143
Artikelnummer
VIW14136.1
Herstellernummer
14136.1
Hersteller
VIW
Farbe:
weiß
Descrizione: Regolatore MASTER rot 230V universale b. Descrizione estesa: Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 14137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, bianco. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset.
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


