Startseite

VIMAR SPA - VIW14108 PULSANTE 1P NO 10A ASSIALE BIANCO - 14108

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14108 PULSANTE 1P NO 10A ASSIALE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352778948

Artikelnummer

VIW14108

Herstellernummer

14108

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Textfeld/Beschriftungsfläche:

optional

Bemessungsstrom:

250 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

10 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22.2 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

34.5 mm

Gerätehöhe:

48.8 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, bianco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie