Startseite

VIMAR SPA - VIW14062.SL DUE PULSANTI INTERBL.1P NO+NO10A SILVER - 14062.SL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe

  • Montageart - Unterputz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbe - Silber

  • Ausführung - Taster 1-polig

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352320949

Artikelnummer

VIW14062.SL

Herstellernummer

14062.SL

Hersteller

VIW

Bedienungsart:

Wippe

Montageart:

Unterputz

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

Silber

Ausführung:

Taster 1-polig

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

250 V

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, con frecce direzionali, Silver

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie