VIMAR SPA - VIW14050 PULSANTE TARGHETTA 1P NO 10A 250V BIANCO - 14050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Namensschild - ja
Mit Beleuchtung - ja
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352108622
Artikelnummer
VIW14050
Herstellernummer
14050
Hersteller
VIW
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
24 mm
Höhe:
49 mm
Pulsante 1P NO 10 A, a targhetta illuminabile, per lampada E10 10x28 mm 1 W max - 2 moduli.Fornito senza lampada
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


