Startseite

VIMAR SPA - VIW14047 USCITA CAVO CON MORSETTIERA 45A BIANCO - 14047

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14047 USCITA CAVO CON MORSETTIERA 45A BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9003

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352389694

Artikelnummer

VIW14047

Herstellernummer

14047

Hersteller

VIW

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

ja

Uscita cavo con morsettiera 2P+T 45 A 250 V~, completa di supporto e coperchio per installazione in scatole quadrate BS, bianco