VIMAR SPA - VIW14042 COPRIFORO 2M BIANCO - 14042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - weiß
Kontrollfenster/Lichtauslass - nein
Packung
20 ST
EAN
8007352649682
Artikelnummer
VIW14042
Herstellernummer
14042
Hersteller
VIW
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
weiß
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


