VIMAR SPA - VIW14026.DND TASTO 1M CON DIFFUSORE SIMB. DND BIANCO - 14026.DND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9003
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352540354
Artikelnummer
VIW14026.DND
Herstellernummer
14026.DND
Hersteller
VIW
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Breite:
22.2 mm
Höhe:
43.7 mm
Tiefe:
7.9 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


