Startseite

VIMAR SPA - VIW14026.DND.SL TASTO 1M CON DIFFUSORE SIMB. DND SILVER - 14026.DND.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14026.DND.SL TASTO 1M CON DIFFUSORE SIMB. DND SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - Silber

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9006

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352540378

Artikelnummer

VIW14026.DND.SL

Herstellernummer

14026.DND.SL

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

22.2 mm

Höhe:

43.7 mm

Tiefe:

7.9 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo Do Not Disturb con diffusore illuminabile, Silver

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie