Startseite

VIMAR SPA - VIW13731.S SCATOLA INCASSO IP55 GRIGIO - 13731.S

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW13731.S SCATOLA INCASSO IP55 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352031760

Artikelnummer

VIW13731.S

Herstellernummer

13731.S

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Scatola da incasso IP55 3 moduli per calotte 13731.Q, 13731.Q.A e 13733.Q, 13733.Q.A, grigio