VIMAR SPA - VIW13533 CONTENITORE IP55 3M IDEA/8000SP GRIGIO - 13533

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 3
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352003385
Artikelnummer
VIW13533
Herstellernummer
13533
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
100 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
83 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
65 mm



