Startseite

VIMAR SPA - VIW13523 CONTENITORE IP55 2M IDEA/8000SP GRIGIO - 13523

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352001701

Artikelnummer

VIW13523

Herstellernummer

13523

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Mit Kabeleinführung:

ja

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

68 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

83 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

65 mm

Contenitore da parete IP55 per apparecchi 2 moduli Idea o 2 moduli speciali 8000, grigio. Fornito con 2 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000