VIMAR SPA - VIW13045 CONTENITORE IP40 4M IDEA/8000SP GRIGIO - 13045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 4
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352091559
Artikelnummer
VIW13045
Herstellernummer
13045
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Mit Kabeleinführung:
ja
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
136 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
83 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
56 mm


