VIMAR SPA - VIW13033 CONTENITORE IP40 3M IDEA/8000SP GRIGIO - 13033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 3
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352091436
Artikelnummer
VIW13033
Herstellernummer
13033
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
100 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
83 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
56 mm


