VIMAR SPA - VIW13023 CONTENITORE IP40 2M IDEA/8000SP GRIGIO - 13023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352091351
Artikelnummer
VIW13023
Herstellernummer
13023
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Mit Kabeleinführung:
ja
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
68 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
83 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
56 mm


