Startseite

VIMAR SPA - VIW0P32401 PROLUNGA 5M 3G1 DE UNIVERSALE NERO - 0P32401

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0P32401 PROLUNGA 5M 3G1 DE UNIVERSALE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

  • Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

202 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352550063

Artikelnummer

VIW0P32401

Herstellernummer

0P32401

Hersteller

VIW

Länge:

5 m

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Anschluss 1:

Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

Anschluss 2:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Mantel-Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung:

250...250 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Cavo prolunga lineare 5 metri, cavo con 3 conduttori da 1 mm² (3G1), spina ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W, nero