Startseite

VIMAR SPA - VIW0P32383.B PROLUNGA 10M3G1,5SPA17 UNIVERSALE BIANCO - 0P32383.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0P32383.B PROLUNGA 10M3G1,5SPA17 UNIVERSALE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

  • Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

397 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352492653

Artikelnummer

VIW0P32383.B

Herstellernummer

0P32383.B

Hersteller

VIW

Länge:

10 m

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anschluss 1:

Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

Anschluss 2:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Mantel-Farbe:

weiß

Nennstrom:

16 A

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung:

250...250 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Cavo prolunga lineare 10 metri, cavo con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5) H05VV-F, spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, potenza massimaprelevabile 3680 W, bianco