Startseite

VIMAR SPA - VIW0P32332.B CAVO PROLUNGA 2X0,75 3M BIANCO - 0P32332.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0P32332.B CAVO PROLUNGA 2X0,75 3M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352492714

Artikelnummer

VIW0P32332.B

Herstellernummer

0P32332.B

Hersteller

VIW

Cordone prolungatore lineare 3 metri, cavo 2 x 0,75 mm2 H05VV-F, spina 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo S10, presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10, bianco. Adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II