Startseite

VIMAR SPA - VIW0K21666.70.02 PLACCA 3M TRANSP. BIANCO DIAMANTE IP55 - 0K21666.70.02

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0K21666.70.02 PLACCA 3M TRANSP. BIANCO DIAMANTE IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Glas

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352691988

Artikelnummer

VIW0K21666.70.02

Herstellernummer

0K21666.70.02

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Glas

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

3

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Acrylglas

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

123.5 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

111.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Einbaubreite:

83.6 mm

Tiefe:

11.3 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca elettronica 3 moduli per lettore transponder esterno IP55, funzione campanello non attiva, completa di supporto IP55, cristallo, bianco diamante