Startseite

VIMAR SPA - VIW0A32303B ADATTATORE UNIVERSALE VIAGGIO+USB BIANCO - 0A32303B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0A32303B ADATTATORE UNIVERSALE VIAGGIO+USB BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - kompakt

  • Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I) - ja

  • Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F) - ja

  • Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E) - ja

  • Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G) - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352642270

Artikelnummer

VIW0A32303B

Herstellernummer

0A32303B

Hersteller

VIW

Ausführung:

kompakt

Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):

ja

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):

ja

Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):

ja

Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):

ja

Mit Stecker für IT (S/P 11):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

nein

Art der Buchse:

sonstige

Anzahl der USB-Ports:

2

Farbe:

weiß

Nennspannung:

230...230.01 V

Nennstrom:

0...6.3 A

Adattatore universale 100-250 V~ 50/60 Hz 6,3 A, tre tipi di spina selezionabili per prese 2P+T standard UK, USA, Australia, Cina e adattatore supplementare con spina 2P+T standard tedesco-francese. Uscite presa per spine standard UK, USA, EU, Australia,Cina. Con 2 uscite USB Tipo A 5 Vdc 2,4 A sull’adattatore universale, 1 uscita USB Tipo A 5 Vdc 2,4 sull'adattatore supplementare e con un fusibile di protezione integrato, colore bianco