Startseite

VIMAR SPA - VIW09983 SCATOLA DA PARETE 3M GRIGIO - 09983

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW09983 SCATOLA DA PARETE 3M GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Abdeckrahmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352265103

Artikelnummer

VIW09983

Herstellernummer

09983

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

121.5 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

84 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

45 mm

Scatola da parete 3 moduli, profondità 35/45 mm, per installazione diapparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche,grigio