Startseite

VIMAR SPA - VIW09976.04 SCATOLA PARETE 3M P30MM BIANCO IDEA - 09976.04

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW09976.04 SCATOLA PARETE 3M P30MM BIANCO IDEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Abdeckrahmen - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352138957

Artikelnummer

VIW09976.04

Herstellernummer

09976.04

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

121.5 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

84 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

30 mm

Scatola da parete 3 moduli ribassata, profondità 30 mm, perinstallazione di apparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativisupporti e placche, bianco Idea. Da installare su superfici isolantinon traforate o superfici metalliche messe a terra. Serie Idea: adattaper sola placca Classica