VIMAR SPA - VIW09975.A SCATOLA PARETE 3M P43,5MM AVORIO - 09975.A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten - 3
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Abdeckrahmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352055513
Artikelnummer
VIW09975.A
Herstellernummer
09975.A
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
121.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
84 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
45 mm


