VIMAR SPA - VIW09974 SCATOLA PARETE 3M P48MM BIANCO - 09974

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten - 3
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Abdeckrahmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8036352043862
Artikelnummer
VIW09974
Herstellernummer
09974
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
124 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
80 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
48 mm



