Startseite

VIMAR SPA - VIW09973 SCATOLA PARETE 3M P40MM BIANCO - 09973

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW09973 SCATOLA PARETE 3M P40MM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Abdeckrahmen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352043848

Artikelnummer

VIW09973

Herstellernummer

09973

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

124 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

80 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

40 mm

Scatola da parete 3 moduli, profondità 40 mm, per installazione di apparecchi 8000 e Linea con i relativi supporti e placche o placche autoportanti, avorio. Non adatta per l'installazione degli apparecchi 08065..., 08081..., 08341, 08342, 08440, 08441, 08443, 08445, 08446, 08450, 08470, 08480, 08481, 10064..., 10065..., 10081.... Da installare su superfici isolanti non traforate o superfici metalliche messe a terra