VIMAR SPA - VIW09972.01 SCATOLA PARETE 2M P30MM BIANCO - 09972.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten - 2
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Abdeckrahmen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352641433
Artikelnummer
VIW09972.01
Herstellernummer
09972.01
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
92 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
84 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
30 mm


