VIMAR SPA - VIW09971.A SCATOLA PARETE 1-2M P43,5MM AVORIO - 09971.A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten - 1
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Abdeckrahmen - nein
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352097186
Artikelnummer
VIW09971.A
Herstellernummer
09971.A
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
92 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
84 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
45 mm


