Startseite

VIMAR SPA - VIW09971.01 SCATOLA PARETE 1-2M P43,5MM BIANCO - 09971.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Abdeckrahmen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352130234

Artikelnummer

VIW09971.01

Herstellernummer

09971.01

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

92 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

84 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

45 mm

Scatola da parete quadrata, profondità 43,5 mm, per installazione di 1 modulo o 2 moduli ridotti Idea, 1 o 2 moduli Plana e 2 moduli Eikon mediante i relativi supporti e placche, bianco. Serie Idea: adatta per sola placca Classica. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome