Startseite

VIMAR SPA - VIW09968 SCATOLA PARETE +FONDO 3M P40MM - 09968

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW09968 SCATOLA PARETE +FONDO 3M P40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Abdeckrahmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352043831

Artikelnummer

VIW09968

Herstellernummer

09968

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

124 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

80 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

40 mm

Scatola da parete quadrata, profondità 43,5 mm, per installazione di 1modulo o 2 moduli ridotti Idea e di 2 moduli Eikon e Plana mediante irelativi supporti e placche, bianco. Serie Idea: adatta per solaplacca Classica