Startseite

VIMAR SPA - VIW09956 SCATOLA PARETE+FONDO 1M P40MM AVORIO - 09956

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW09956 SCATOLA PARETE+FONDO 1M P40MM AVORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352043732

Artikelnummer

VIW09956

Herstellernummer

09956

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Abdeckrahmen:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Scatola da parete con fondo, profondità 40 mm, per installazione di 1 modulo standard 8000 con supporto e placca per pannelli, avorio. Non adatta all'installazione degli apparecchi 08064..., 08065...