Startseite

VIMAR SPA - VIW09951.A CALOTTA PARETE 1M P45MM AVORIO - 09951.A

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW09951.A CALOTTA PARETE 1M P45MM AVORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352043718

Artikelnummer

VIW09951.A

Herstellernummer

09951.A

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Abdeckrahmen:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

ja

Calotta da parete monoblocco, profondità 45 mm, per installazione di 1 modulo standard 8000, avorio RAL 9001. Non adatta all'installazione degli apparecchi 08064, 08065, 08388, 08389, 08390