Startseite

VIMAR SPA - VIW09933 SCATOLA INCLINATA TAVOLO 3M P50MM AVORIO - 09933

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW09933 SCATOLA INCLINATA TAVOLO 3M P50MM AVORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352043671

Artikelnummer

VIW09933

Herstellernummer

09933

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Breite:

82 mm

Höhe:

77 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

82 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

77 mm

Tiefe:

50 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

50 mm

Scatola inclinata da tavolo con base, profondità 50 mm, per installazione di 3 moduli standard 8000, ingresso con serracavo, avorio. Non adatta all'installazione degli apparecchi 08064, 08065, 08081, 08336, 08340, 08341, 08342, 08388, 08389, 08390