Startseite

VIMAR SPA - VIW09921.01 SCATOLA PARETE 18-21M BIANCO - 09921.01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW09921.01 SCATOLA PARETE 18-21M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 21

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Abdeckrahmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352117136

Artikelnummer

VIW09921.01

Herstellernummer

09921.01

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

21

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

206 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

222 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

70 mm

Scatola per installazione a parete di 18 (6+6+6) moduli Idea o di 21(7+7+7) moduli Eikon o Plana mediante i relativi supporti e placche,bianco